ねじ切り工具 T32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCONMS(mm)14 注文コード80077964 品番T32-R40N02C05-18X2-63R
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法DCONMSなど2種類から選べます 他の種類を見る

高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。
この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。

仕様FHA(deg):40 トラスコ品番490-0571 寸法(mm)OAL:125、TCL:5.25、THL:20 寸法LF(mm)119.75 寸法TD(mm)18 寸法LU(mm)81 CZCMS14.00X11.00 寸法DCONMS(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする