旋削 ねじ切り用インサート 22NRN60 PVD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード80081760 品番22NRN60
参考基準価格(税別)¥11,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。

トラスコ品番429-8622 寸法L(mm)22 材種CP200 寸法RE(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする