曜日別特売
C3-391.01-32080A ツーリング キャプト セコ・ツールズ・ジャパン 80085655

ツーリング キャプト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80085655品番C3-391.01-32080A
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。

トラスコ品番428-9425寸法(mm)OAL:99寸法LB(mm)10.9寸法BD(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法BD1(mm)31.7寸法LPR(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする