セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング Captoホルダ C6ー391.02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80085734
品番
C6-391.02-50080A
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
トラスコ品番
428-9393
寸法(mm)
OAL:118
寸法LB(mm)
10.9
寸法BD(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
105
寸法LPR(mm)
80