セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング Captoホルダ C6ー391.27
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80087396
品番
C6-391.27-40085
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-9409
寸法(mm)
DCBN:40、DCBX:40、LFS:85、LSC:71.5、OAL:123
寸法LB(mm)
63
寸法BD(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
85