セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング キャプト サイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80087475
品番
C4-391.27-25077
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-9417
寸法(mm)
DCBN:25、DCBX:25、LFS:60.2、LSC:57.5、OAL:101
寸法LB(mm)
57
寸法BD(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
77