セコ・ツールズ・ジャパン
フライス スクエアT4インサート LOEX12・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093084
品番
LOEX120731TR-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番
428-8453
寸法S(mm)
9.88
寸法W1(mm)
7.5
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.37
寸法INSL(mm)
14.2