セコ・ツールズ・ジャパン
フライス スクエアT4インサート LOEX12・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093240
品番
LOEX120708TR-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番
428-8435
寸法S(mm)
10.26
寸法W1(mm)
7.5
寸法LE(mm)
12
材種
MP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.47
寸法INSL(mm)
14.2