フライス サイドカッター335.18/25用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80093906 品番 XNHQ140731TN4-M11
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
トラスコ品番486-9306 寸法LE(mm)13.1 材種MP2501 寸法RE(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法INSL(mm)14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする