CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ用部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80099765
品番
ADK11-15A-H5-AC-PD-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/2
ポート数
2
作動方式
パイロットキック式
ねじの種類
Rc
種別
部品