ADK11シリーズ マルチレックスバルブ用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80099783 品番ADK11-15A-H-AC-PD-KIT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,398
販売価格(税別)
3,089
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/2 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 種別部品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする