CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658

CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO 80105658

SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105658
品番
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-BK
参考基準価格(税別)¥10,380販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
付属品
取扱説明書、CtoCケーブル
仕様
●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回(※フル充電・放電の繰り返しにおける目安)●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0
適合
iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/iPhone Airシリーズ/Android各機種/タブレット(iPad / mini / Pro)/ヤホン・ワイヤレスイヤホン/一部ノートPC(MacBook Air等)など。
寸法(mm)
約91×68.8×29.5
質量(g)
約320
ポート数
USB-C×2、USB-A×1
出力
USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)
入力
USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
バッテリー電圧(V)
7.74
充電時間(時間)
約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
10000
バッテリー容量(Wh)
77.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする