曜日別特売
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550

10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550
10003549 ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451 RABLISS 80106550

ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
内容量
1ケース(6本)
注文コード
80106550
品番
10003549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。

用途
15ミクロン: 標準的な物流梱包向け
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
質量(kg)
ケース:約14.5
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
本体質量(kg)
約2.3
寸法(cm)
ケース:約36×24×53
環境対応
塩化ビニル樹脂(PVC)不使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする