曜日別特売
ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787

ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787
ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787
ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787
ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787
ND-6571 冷えすぎる 背中パッド リブプラス 80106787

冷えすぎる 背中パッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80106787
品番
ND-6571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

リュックやランドセルに着けて背中ヒンヤリ。Pcm(素材)18℃設定で、”冷たさ”を長く感じる。

材質
本体/熱可塑性ポリウレタン、内容物/パラフィン系炭化水素、取り付け部/ポリアセタール・ゴム
質量(g)
205
寸法(cm)
22.5×0.4×26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする