SDX-8(メーカー実施校正証明書一式付) 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡) 80109341

標準型上皿はかり SDX

(2件のレビュー)
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)8
目量(g)20
計量皿寸法(mm)217×217
内容量1セット注文コード80109341品番SDX-8(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
ひょう量(kg)
8
目量(g)
20
寸法(mm)
個装箱:295×230×285
種類
普及型上皿はかり
質量(kg)
約2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)
色
グリーン
測定範囲
200g~8kg
外形寸法(mm)
217×274×266
計量皿寸法(mm)
217×217
検定
検定品
目盛板外径(mm)
211.3
表示形式
アナログ
カートン寸法(mm)
605×490×290(入数4台)
計量皿形状
角皿
材質(計量皿)
ステンレス
ひょう量単位
kg
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200431
2021-05-04
用途: 現場での計量

バケツ一杯あたりの配合飼料の重量や牧草などの重量を計量するために使用しております。電子はかりと違い、現場で使用でき、重宝しております。新規農場でも使用するため、リピートオーダーさせていただきました。

対象商品 : 33200386
2020-11-11
用途: 農作業

いかにもスタンダード。ノーマルで使いやすい、安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする