曜日別特売
04Z101551 超高圧用ホースリール スーパー工業 80119290

04Z101551 超高圧用ホースリール スーパー工業 80119290
04Z101551 超高圧用ホースリール スーパー工業 80119290
04Z101551 超高圧用ホースリール スーパー工業 80119290

超高圧用ホースリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番200-7257
内容量1台注文コード80119290品番04Z101551
参考基準価格(税別)¥334,200販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

運搬が容易な1点吊りフックを装備しています。
車輪付で移動も容易です。
接続用高圧ホース2m付きです。

トラスコ品番
200-7257
幅(mm)
715
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする