画像準備中

旋削インサート TPUN16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131049 品番 TPUN160308
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ISO規格チップです。

仕様AN(deg):11 トラスコ品番429-3876 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.18 材種TP2501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする