特別用途旋削インサート 超硬 ノンコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131207 品番 SPUN120308
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11 トラスコ品番484-5436 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 材種HX 寸法RE(mm)0.8 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする