ADK11E4-25A-03M-AC200V ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80132227

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC200 注文コード80132227 品番ADK11E4-25A-03M-AC200V
参考基準価格(税別)¥45,760 販売価格(税込) ¥44,165
販売価格(税別)
40,150
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径1 定格電圧(V)AC200 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 材質(シール)ニトリルゴム 管接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする