ツーリング モノブロック 油圧チャック スリムタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80133298 品番BT40ADB-HCS12-150
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スリムタイプの油圧チャックです。

トラスコ品番489-9092 サイズTDZ:M10×1 寸法LB(mm)123 寸法OAL(mm)215.4 寸法BD1(mm)25 寸法BD2(mm)44.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする