セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80133316
品番
HSKA63-PMC32-105
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番
428-6304
寸法(mm)
CBX:32、DCBN:10
寸法LB(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
137
寸法BD1(mm)
67
寸法LPR(mm)
105