ツーリング 高精度コレットチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133386 品番 E9304567216130
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HSKA63 高精度コレットホルダです。

トラスコ品番428-7854 寸法(mm)CBX:10、DCBN:0.5 寸法LB(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)162 寸法BD1(mm)30 寸法LPR(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする