セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング キャプト 焼き嵌めホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80133544
品番
C6-391.5603-25090
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、焼き嵌めホルダです。
トラスコ品番
428-9405
寸法(mm)
DCBN:25、DCBX:25、LSC:47
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
128
寸法BD1(mm)
44
寸法LPR(mm)
90