セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング 高精度コレットチャック E400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133578
品番
E400258201260
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
428-6296
寸法LB(mm)
38
寸法LF(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
108.4
寸法BD1(mm)
24.7
寸法BD2(mm)
28.5
寸法LPR(mm)
60