ADK12-15A-J5A-AC100V ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80134171

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100 注文コード80134171 品番ADK12-15A-J5A-AC100V
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥19,539
販売価格(税別)
17,763
この商品は管接続口径・定格電圧・種別など1046種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする