フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80134610 品番 335.19-250.06.50-12
参考基準価格(税別)¥303,300 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:5600●SNHQ:12031203●ZEFP:12●ZNP:24 トラスコ品番428-5260 取付部(形状)Arbor hole 寸法LF(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)6 寸法DC(mm)250 寸法THUB(mm)12 寸法CDX(mm)86.6 寸法DCSFMS(mm)69 寸法DCB(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする