フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-8391 仕様●RPMX:13800●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6 注文コード80135669 品番R335.18-1650.RE-08.3NA
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はトラスコ品番・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm〜4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

仕様●RPMX:13800●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6 トラスコ品番428-8391 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)10.59 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)50 適合インサートLNK.05.. 寸法CDX(mm)14.2 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする