ADK12E4-25A-R3T-AC200V ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80144486

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 定格電圧(V)AC200 注文コード80144486 品番ADK12E4-25A-R3T-AC200V
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥75,625
販売価格(税別)
68,750
この商品は接続口径・定格電圧など61種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC200 接続口径1 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする