ADK21-50A-H5-AC-PD-KIT ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80144766

ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc2 種別部品 注文コード80144766 品番ADK21-50A-H5-AC-PD-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,920
この商品は管接続口径・定格電圧・種別など340種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする