CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/4
種別
部品
注文コード
80144793
品番
ADK21-32A-L-DC-PD-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,680
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/4
種別
部品