ITAPSY4 オートモーティブスケート ITI 80149460

※イメージ

ITAPSY4 オートモーティブスケート ITI 80149460
ITAPSY4 オートモーティブスケート ITI 80149460
ITAPSY4 オートモーティブスケート ITI 80149460

オートモーティブスケート

商品レビューを投稿する
内容量
1個
イエロー
縦(mm)
406
注文コード
80149460
品番
ITAPSY4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ITIオートモーティブ・スケートは、タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
スケートを使用することで移動時の抵抗を大幅に低減し、タイヤへのダメージを防止。
作業効率が向上するとともに、オペレーターの安全性も高まります。
使用方法は車両のタイヤの下にスケートを差し込み、そのままウインチで引くだけ。
差し込みにくい場合はハンマー等で叩き込んで使用することも可能です。
軽量ながら非常に丈夫で、砂利・アスファルト・コンクリートなど、さまざまな路面で優れた性能を発揮します。
また、車両積載時に使用することで、キャリアデッキやトレーラー床面の保護にもなります。
さらに、私道や駐車場への擦り傷・跡を最小限に抑えるため、顧客満足度の向上にも貢献します。
独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現しています。
・押出成形された再生プラスチック製
・腐食・摩耗・オイル・グリースに強い
・木製よりも高強度
・ワイヤーランヤード付き

用途
タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
イエロー
高さ(mm)
89
縦(mm)
406
横(mm)
89
注意
※付属のワイヤーランヤードは持ち運びおよび保管用です。牽引用としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする