ITBTXL オートモーティブスケート ITI 80149478

※イメージ

ITBTXL オートモーティブスケート ITI 80149478
ITBTXL オートモーティブスケート ITI 80149478
ITBTXL オートモーティブスケート ITI 80149478

オートモーティブスケート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
サンドベージュ
縦(mm)
533
注文コード
80149478
品番
ITBTXL
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ITIオートモーティブ・スケートは、タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
スケートを使用することで移動時の抵抗を大幅に低減し、タイヤへのダメージを防止。
作業効率が向上するとともに、オペレーターの安全性も高まります。
使用方法は車両のタイヤの下にスケートを差し込み、そのままウインチで引くだけ。
差し込みにくい場合はハンマー等で叩き込んで使用することも可能です。
軽量ながら非常に丈夫で、砂利・アスファルト・コンクリートなど、さまざまな路面で優れた性能を発揮します。
また、車両積載時に使用することで、キャリアデッキやトレーラー床面の保護にもなります。
さらに、私道や駐車場への擦り傷・跡を最小限に抑えるため、顧客満足度の向上にも貢献します。
独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現しています。
・押出成形された再生プラスチック製
・腐食・摩耗・オイル・グリースに強い
・木製よりも高強度
・ワイヤーランヤード付き

用途
タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
サンドベージュ
高さ(mm)
140
縦(mm)
533
横(mm)
140
注意
※付属のワイヤーランヤードは持ち運びおよび保管用です。牽引用としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする