HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515

本体

HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515
HX100J StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152515

StainForce コードレスシミ取りクリーナーHX100J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152515
品番
HX100J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

強力吸引でサッとシミ取り。コードレス・コンパクトなハンディ型で、急な液体汚れにもすばやく対応します。
汚れが繊維に入り込む前にしっかり吸引し、絵具やコーヒーなどさまざまな汚れにも対応。
専用洗剤と併用すれば、頑固なシミもしっかりきれいに落とします。
掃除しにくい角度や狭い場所もラクにお手入れ可能。
さらに、ごみと汚水を本体内で分離する構造で、お掃除後は排水口を開けて汚水を流すだけ。収納に便利なキャリーケース付きで、持ち運びや保管にも便利です

セット内容
本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
使用時:452×79×99、収納時:520×255.4×148
色
ホワイト
質量(g)
約1090
充電時間
約4時間
保証期間
2年
運転時間
約14.5分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする