曜日別特売
WZ-WM013 墨壺万能ホルダー WIZ'A 80152637

WZ-WM013 墨壺万能ホルダー WIZ'A 80152637
WZ-WM013 墨壺万能ホルダー WIZ'A 80152637
WZ-WM013 墨壺万能ホルダー WIZ'A 80152637
WZ-WM013 墨壺万能ホルダー WIZ'A 80152637

墨壺万能ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152637
品番
WZ-WM013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
建築・土木現場で墨壺を収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き,ペン等小物収納スペースあり
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
88×120×205
ブラック
質量(g)
79
ベルト通し幅(mm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする