WIZ'A
墨壺万能ホルダー
用途
建築・土木現場で墨壺を収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き,ペン等小物収納スペースあり
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
88×120×205
色
ブラック
質量(g)
79
ベルト通し幅(mm)
55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80152637
WZ-WM013
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください