WIZ'A
ペンチ・工具差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152680
品番
WZ-WM010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
現場作業でペンチや工具、ドライバーを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
65×82×220
色
ブラック
質量(g)
67
収納数
4
収納寸法(mm)
【ペンチ】~220
ベルト通し幅(mm)
75