WIZ'A
ペンチ・工具差し
用途
現場作業でペンチや工具、ドライバーを収納・携帯する際に
仕様
セーフティーコード取り付けハトメ×2箇所付き
材質
本体:ポリエステル / 金具:スチールメッキ
寸法(mm)
65×82×220
色
ブラック
質量(g)
67
収納数
4
収納寸法(mm)
【ペンチ】~220
ベルト通し幅(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80152680
WZ-WM010
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください