曜日別特売
107033 駐車場関係標識 高さ制限○○m 日本緑十字社 80154168

駐車場関係標識 高さ制限○○m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80154168
品番
107033
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高さ制限をわかりやすく表示できる注意喚起用標識です。
視認性の高い配色で遠くからでも認識しやすい仕様です。
駐車場や施設入口での安全対策に役立ちます。
300×600×1mmの見やすいサイズで、設置しやすいのが特長です。
片面表示・穴ナシ加工フリー仕様で、用途に応じて使いやすいです。

用途
駐車場や施設入口で車両の高さ制限をわかりやすく周知したい場所に。
進入前に高さ制限を案内し、接触事故や進入トラブルの防止用。
遠くからでも認識しやすい表示で、安全対策を強化したい現場用。
仕様
表印刷、穴ナシ(加工フリー)
トラスコ品番
736-0806
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
高さ制限 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする