駐禁看板 石付
無断駐車対策に便利です。
板面は両面文字入で即日ご使用可能です。
- 質量(kg)
- 約2.5
- 文字
- 駐車禁止/ここは車の置けない場所です・駐車ご遠慮ください
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 板面:225×600
- フレーム(mm)
- W285×H655×595
- 内容量
- 1個
注意
※本体・石はボルト一転固定の為、移動時は抜け落ちないように底を持ってください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ




























