【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
- 用途
- 構内用の交通標識として。
- 材質
- スチール
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 取付
- ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
- 取付穴
- 10mmΦ穴×2
- 加工
- カッティング文字
- 文字色
- 青
- 縦(mm)
- 680
- 横(mm)
- 400
- 表示内容
- 構内速度制限/MAXIMUM SPEED
- 書体
- 角ゴシック
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1枚
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要事項を正確にご入力ください。※コーポレートマーク・企業ロゴ・図形等の加工には対応しておりません。
※書体は指定不可です。商品仕様により記載の書体のみとなります。
※校正には状況により数日かかる場合がございます。
※文字の印字内容確認のため、メーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能な電話番号・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ
























