曜日別特売
SD203A-0556-020-06R1-MS ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80155515

SD203A-0556-020-06R1-MS ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80155515
SD203A-0556-020-06R1-MS ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80155515

ドリル 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番484-6641注文コード80155515品番SD203A-0556-020-06R1-MS
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。
高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。
あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。

仕様KAPR(deg):70トラスコ品番484-6641シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.56寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする