曜日別特売
75T6D 4K 量子ドット液晶テレビ 75V型 TCL 80157327

4K 量子ドット液晶テレビ 75V型75T6D

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
80157327
品番
75T6D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

4K量子ドット
Dolby ATMOS対応
Google TV搭載
メタルベゼルレスデザイン

幅(mm)
1668
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
1027
奥行(mm)
349
消費電力(W)
220(待機時消費電力:0.5
VESAマウント(mm)
H300×W300
端子
HDMI:3、USB:2
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする