曜日別特売
55T6D 4K 量子ドット液晶テレビ 55V型 TCL 80157370

4K 量子ドット液晶テレビ 55V型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80157370
品番
55T6D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

4K量子ドット
Dolby ATMOS対応
Google TV搭載
メタルベゼルレスデザイン

幅(mm)
1226
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
750
奥行(mm)
255
消費電力(W)
135(待機時消費電力:0.5
VESAマウント(mm)
H200×W200
端子
HDMI:3、USB:1
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする