AF5064M-ELEMENT-KIT AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD 80157375

AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF5064M 注文コード80157375 品番AF5064M-ELEMENT-KIT
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥195,814
販売価格(税別)
178,013
この商品は種別・適合品番など477種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:4本、Oリング:3種×4本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF5064M ろ過度(μm)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする