曜日別特売
43T6D 4K 量子ドット液晶テレビ 43V型 TCL 80157388

4K 量子ドット液晶テレビ 43V型43T6D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80157388
品番
43T6D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

4K量子ドット
Dolby ATMOS対応
Google TV搭載
メタルベゼルレスデザイン

幅(mm)
958
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
603
奥行(mm)
185
消費電力(W)
110(待機時消費電力:0.5
VESAマウント(mm)
H200×W200
端子
HDMI:3、USB:1
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする