AF5128X-ELEMENT-KIT AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD 80157551

AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF5128X 注文コード80157551 品番AF5128X-ELEMENT-KIT
参考基準価格(税別)¥519,200 販売価格(税込) ¥513,384
販売価格(税別)
466,713
この商品は種別・適合品番など477種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:8本、Oリング:3種×8本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF5128X ろ過度(μm)活性炭による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする