AF5048X-ELEMENT-KIT AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD 80157655

AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番AF5048X 種別部品(エレメントキット) 注文コード80157655 品番AF5048X-ELEMENT-KIT
参考基準価格(税別)¥194,700 販売価格(税込) ¥192,473
販売価格(税別)
174,975
この商品は適合品番・種別など477種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:3本、Oリング:3種×3本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF5048X ろ過度(μm)活性炭による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする