USB充電式でどこでも充電が可能。コードレスだから快適にお掃除できます。!ブロワーにもなり、送風でゴミを吹き飛ばします。パソコンのキーボードなどデスク周りのお掃除に。収納に困らない軽量・コンパクトなサイズ感。手にフィットして持ちやすく、ワンタッチで操作も簡単です。フィルターは取り外して水洗いが可能。清潔にお使いいただけます。隙間ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズルの3種類のノズル付き!
風量は掃除機としてもブロワーとしても充分でした。充電完了のランプ等がないため、いつ充電が終わるのか分からず、結果すぐに充電切れ(USBつないでいても発電に充電が追い付かず)。そのため☆1個マイナスしましたが、機能には満足してます。