4361-77BK シートカバー ファインテックス 軽/普通車1台分 ボンフォーム 80161667

シートカバー ファインテックス 軽/普通車1台分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80161667
品番
4361-77BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

防水材質で水や汚れも拭くだけで、キズにも強い。
ヘッドレストまですっぽりくるむ取り付け簡単タイプ。
シートの形状によっては取り付けできないシートもあります。
ほとんどの車の前席シートに装着可能。

材質
(表地)ポリエステル100%※裏面PVCコーティング
色
ブラック
入数(枚)
前席用×2、後席用×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×115
注意
※特殊シート、ヘッドレスト、特に大きいヘッドレストの場合は取り付けできません。
※肘掛けカバーは付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする