※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4ミル エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80164518 品番 4N TE90-432-W32-09
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。

用途90°肩削り加工用。 トラスコ品番439-8415 刃数4枚 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 適合チップ4NK(H)T0904… RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする